BKL7/8-10 スイベルフック マーテック 49025015 BKL7/8-10 スイベルフック マーテック 49025015

スイベルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49025015 品番 BKL7/8-10
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。

適合チェーン線径(Φmm)8 使用荷重(t)2 破断荷重(kN)98 用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。 仕様安全係数5以上 トラスコ品番402-2858 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.2 寸法L(mm)183 寸法H(mm)25 寸法a(mm)38 寸法A(mm)12 寸法t(mm)17 寸法E(mm)38 寸法B(mm)37 寸法C(mm)27 寸法s(mm)25 寸法G(mm)17 寸法n(mm)45 寸法p(mm)182 寸法m'(mm)37 チェーン線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする