マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025024
品番
EKN-10-10
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
3.2
破断荷重(kN)
157
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2874
質量(kg)
1
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
30
寸法a(mm)
34
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
23
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
36
寸法s(mm)
30
寸法G(mm)
23
寸法m(mm)
42
寸法n(mm)
48
寸法p(mm)
134
寸法m'(mm)
36
チェーン線径(Φmm)
10