※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025033
品番
EKN-13-10
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.3
破断荷重(kN)
260
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2882
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
166
寸法H(mm)
38
寸法a(mm)
44
寸法A(mm)
19
寸法t(mm)
28
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
42
寸法s(mm)
38
寸法G(mm)
28
寸法m(mm)
49
寸法n(mm)
58
寸法p(mm)
166
寸法m'(mm)
42
チェーン線径(Φmm)
13
ラッチ
あり