※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025051
品番
EKN-7/8-10
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2
破断荷重(kN)
98
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2904
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
23
寸法a(mm)
28
寸法A(mm)
13
寸法t(mm)
17
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
26
寸法s(mm)
23
寸法G(mm)
17
寸法m(mm)
32
寸法n(mm)
38
寸法p(mm)
109
寸法m'(mm)
26
チェーン線径(Φmm)
8