※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49025067
品番
EKNW-10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
10
破断荷重(kN)
123
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
トラスコ品番
412-5347
質量(kg)
0.95
基本使用荷重(t)
2.5
寸法a(mm)
34
寸法t(mm)
23.5
寸法b(mm)
14
寸法s(mm)
33
寸法m(mm)
35.7
寸法n(mm)
47
寸法p(mm)
120.5
寸法m'(mm)
29