マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49025076
品番
EKNW-7/8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
8
破断荷重(kN)
78
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
トラスコ品番
412-5355
質量(kg)
0.53
基本使用荷重(t)
1.6
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
19
寸法b(mm)
11
寸法s(mm)
27
寸法m(mm)
29.5
寸法n(mm)
39
寸法p(mm)
95.5
寸法m'(mm)
24.5