※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OBK-7/8-10 グリップラッチフック マーテック 49025112 OBK-7/8-10 グリップラッチフック マーテック 49025112 OBK-7/8-10 グリップラッチフック マーテック 49025112 OBK-7/8-10 グリップラッチフック マーテック 49025112 OBK-7/8-10 グリップラッチフック マーテック 49025112

グリップラッチフック

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49025112 品番 OBK-7/8-10
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。

適合チェーン線径(Φmm)8 使用荷重(t)2 破断荷重(kN)98 用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。 トラスコ品番402-3145 質量(kg)0.8 寸法a(mm)28 寸法t(mm)20 寸法b(mm)13 寸法s(mm)22 寸法m(mm)37 寸法n(mm)45 寸法p(mm)139 寸法m'(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49025085
2019-01-06
用途:
玉掛け作業
建設業・工事業

マーテックのラッチフックは非常に使いやすく、玉掛け作業もワンタッチで素早く出来る。
外れ止めもしっかりしているので、ワイヤー等が外れる事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする