マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの ピンタイプ
チェーンスリングセット MG1
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49025155
品番
MG1-EGKNA8
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
基本使用荷重(t)
2
トラスコ品番
402-3048
質量(kg)
4.2
寸法d(mm)
38
寸法e(mm)
17
用途
荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
28
寸法g(mm)
86
寸法f(mm)
23
チェーン線径(Φmm)
8
有効長l(m)
2.28