マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの ピンタイプ
チェーンスリングセット MG1
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49025164
品番
MG1-GBK6
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
基本使用荷重(t)
1.1
トラスコ品番
402-3056
質量(kg)
2.5
寸法d(mm)
30
寸法e(mm)
15
用途
荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
26
寸法g(mm)
65
寸法f(mm)
17
チェーン線径(Φmm)
6
有効長l(m)
2.25