チェーンスリングセット MG2

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 基本使用荷重(t)2.8 注文コード49025216 品番MG2-GBK8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,589
販売価格(税別)
55,990
この商品は基本使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

基本使用荷重(t)2.8 トラスコ品番402-3102 質量(kg)8.5 寸法d(mm)45 寸法a(mm)75 用途荷役・運搬作業用に。 仕様チェーン長さ調整機能付 材質特殊合金鋼 寸法e(mm)20 寸法b(mm)21 寸法c(mm)37 寸法g(mm)91 寸法f(mm)22 チェーン線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長l(m)2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-26
用途:
重心の偏ったもの・高さが違うもの
製造業

引っ掛けるだけで長さが変えられるのでバランスがとりやすいのと、2本とも同じだけ逃がせば1mとして使えるので吊り具の本数が減らせて管理が楽になった。

2人が参考にしています
対象商品:
49025182
2017-06-02
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

荷重バランスの違うものを吊ることが多く大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする