フレノリンクボルト A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49025243 品番 A-10
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

荷重方向に常にリンクが向きます。

仕様
自在型アイボルト
全方向安全係数5以上
使用荷重(t)0.5 破断荷重(kN)24.5 ボルト径M10 寸法D(mm)11 寸法E(mm)33 寸法H(mm)19 寸法L(mm)72 寸法K(mm)60 質量(kg)0.24 用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 トラスコ品番401-1813 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49025252
2022-03-14
用途:
ドーザー交換
株式会社大気社 様

出来ればボルトの首下がもっと長さを選べると良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
49025243
2014-10-07
用途:
物のつり上げ
個人のお客様

マーテックのリンクボルトは取り付け位置によっては必須と思います。
既製品なので性能は問題なく、2014/10/07現在、キャンペーンを利用すれば、他の通販よりも安くなるため、お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする