マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
フレノリンクボルト B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
0.95
注文コード
49025322
品番
B-24
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
荷重方向に常にリンクが向きます。
仕様
自在型アイボルト
全方向安全係数5以上
トラスコ品番
401-1899
質量(kg)
0.85
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
38
使用荷重(t)
0.95
用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
52
ボルト径
M24
寸法K(mm)
89
破断荷重(kN)
46.6