※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレノリンクボルト B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)3.4 注文コード49025356 品番B-42
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は使用荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

荷重方向に常にリンクが向きます。

仕様
自在型アイボルト
全方向安全係数5以上
トラスコ品番401-1929 質量(kg)2.9 寸法L(mm)160 寸法H(mm)65 使用荷重(t)3.4 用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト 寸法D(mm)23 寸法E(mm)72 ボルト径M42 寸法K(mm)126 破断荷重(kN)166.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする