マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ビッグマウススイベルフック BMS-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49025383
品番
BMS-3
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
使用荷重(t)
3
用途
敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番
402-2866
質量(kg)
4.2
寸法a(mm)
46
寸法t(mm)
30
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
32
寸法c(mm)
39
寸法m(mm)
75
寸法n(mm)
75
寸法p(mm)
302
破断荷重(kN)
147
寸法m'(mm)
75
適合チェーン線径(Φmm)
10