※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025401
品番
OKE-13-10
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
使用荷重(t)
5.3
用途
敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
トラスコ品番
402-3161
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
184
寸法H(mm)
39
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
90
寸法G(mm)
33
安全率
5倍以上
適合チェーン線径(Φmm)
13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。