マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025417
品番
OKE-7/8-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
使用荷重(t)
2
用途
敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
トラスコ品番
402-3170
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
124
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
11
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
63
寸法G(mm)
21
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。