26907 木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 ミツトモ 49025697

木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49025697 品番26907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。正回転専用です。穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。

穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63 軸径(Φmm)7 用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。 トラスコ品番403-5461 適合機種電気ドリル・ボール盤 材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11 質量(g)280 穴あけ深さ(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49025697
2021-07-10
用途:
2.5センチの合板の穴あけ
運輸・通信業

厚さ2.5cmの合板の穴あけに使用。ちょっと引っかかってブレると刃が変形しそうなので、両手でドリルをしっかり持ってブレないように使用した。切り屑の逃げ場がないと進んでいかないし、摩擦で合板が焦げるくらい高温になってしまう。一番でかい穴あけには、最初に屑を排出する為の穴を接するようにドリルで開けてから行った。

対象商品:
49025697
2018-01-30
用途:
合板の穴あけ

簡単にワンタッチで刃先が変えられる点は良いのですが、固定にガタツキ有り板への食付き時に刃先がブレて不安定でした、それ以外は難なく穴あけ加工は出来ます。

対象商品:
49025697
2017-05-04
用途:
合板の穴開け
サービス業

洗面化粧台の取り付けにて、水道管を通す穴開け用として使用。合板を複数枚穴あけしましたが、特に問題なくきれいに仕上げることができました。

対象商品:
49025697
2016-06-28
用途:
エアコン穴あけ

壁4ヶ所穴あけて数ヶ所刃が欠けたけど作業は無事に終わりました 安いから使い捨てでも十分満足でした

対象商品:
49025697
2016-06-14
用途:
2*4材の加工
その他業種

剛性感がもう少しあると穴開き加工の精度がよくなると思います。

対象商品:
49025697
2017-02-10
用途:
木板の穴あけ
建設業・工事業

この手の物は、ちょっと無理な使い方をすると直ぐに破損してしまうので、補助用として工具箱に忍ばせています。

対象商品:
49025697
2016-08-17
用途:
木工作業 穴あけ

可も無く不可もなく、普通に使用できる。
耐久性はあまりないが、価格にてこんなものでしょう。
薄い板、15ミリ程度までなら耐久性も問題ないように思われる。

対象商品:
49025697
2016-01-24
用途:
木工 穴あけ

日曜大工なら問題ないと思う。厚さ3pの檜の板は、綺麗にあきました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする