ミツトモ
ミツトモの ホールソー・コアドリル
ミツトモの 自由錐
ミツトモの 自由錐関連商品
木工用ホールソー マンドレル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49025715
品番
26908/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
91.5
適合材
ベニヤ・コンパネ・木材
適合
26908用
トラスコ品番
403-5488
種別
マンドレル
質量(g)
30
軸の形状
六角軸