WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49026085
品番
865060457009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
470
取付方式
表面実装
寸法(mm)
10.5(Dia.)×9.85
高さ(mm)
9.85
動作温度(℃)
(Max)+105
リードピッチ(mm)
4.5
寿命
5000h
直径(Φmm)
10.5
リップル電流(mA)
670
リーク電流(μA)
117.5
許容差
±20%
誘電正接
14
RoHS指令(10物質対応)
対応