JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電設工事関連
JAE(日本航空電子工業)の 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)の 圧着工具本体
DE-22/26用 手動式圧着工具
商品レビューを投稿する
110日以内出荷
返品不可
110日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49027045
品番
CT150-2-D02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22〜#24、AWG#26〜#28用です。
全長(mm)
255
適合
(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/S
トラスコ品番
417-7355
質量(g)
593
被覆外径(mm)
1.1〜1.3、0.8〜1.0
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#24、#26〜#28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表