PS-SLA-C2用手動式圧着工具

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49027063 品番CT150-2-PSSLA-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28〜#26、AWG#26〜#24用です。

全長(mm)255 適合(コンタクト)PS-SLAーC2型 トラスコ品番422-3021 質量(g)533 被覆外径(mm)1.0〜1.3、1.2〜1.6 適合電線範囲 AWG(#)#28〜#26、#26〜#24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする