JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電設工事関連
JAE(日本航空電子工業)の 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)の 圧着工具本体
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49027072
品番
CT150-2B-DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18〜#22用です。
全長(mm)
255
適合
(コンタクト)DC20-18P/S
トラスコ品番
417-7347
質量(g)
668
被覆外径(mm)
1.95以下
適合電線範囲 AWG(#)
#18〜#22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表