質量(kg)0.275電流(A)0.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 ディップスイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×26.5×101周波数(最大入力パルス)500kpps入力信号CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF) : フォトカプラ入力消費電流(A)MAX10駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式軸数4動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)入力電源(V)DC+24±5%マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替