WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
静電容量(μF)
680
注文コード
49028788
品番
861101487033
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40(Dia.)×47
直径(Φmm)
40
取付方式
スルーホール
シリーズ
WCAP-AIL8
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
6120
リップル電流(A)
3
静電容量(μF)
680