WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
静電容量(μF)
680
注文コード
49028824
品番
861101486028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
35(Dia.)×57
直径(Φmm)
35
取付方式
スルーホール
寿命
2000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
6120
リップル電流(A)
3
静電容量(μF)
680