ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 長さ(mm)201 材質ステンレス(SUS304) 最大結束径(Φmm)51 注文コード49028831 品番MLT2LH-LP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は長さ・材質・最大結束径など8種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

長さ(mm)201 最大結束径(Φmm)51 仕様RoHS対応 トラスコ品番403-6956 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)6.4 厚さ(mm)0.25 シルバー 質量(g)182 使用温度範囲(℃)-80〜538 規格品UL規格品 引張強度(N)1112 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT 質量(g/袋)182

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする