付属品清掃用ブラシ(1本:蒸気ノズルに取付け)
材質ABS樹脂、亜鉛メッキ鋼板、MDF(中質繊維板)、ポリウレタン樹脂、ポリプロピレン樹脂、強化ガラス、アルミニウム、ナイロン6樹脂
質量(kg)27.5(タンク容量は除く)
消費電力(W)(イルミネーションのみ)200、(ヒータ・弱)700、(ヒータ・強)1200
電源100V・50/60Hz
安全装置転倒時電源遮断装置、過熱防止装置
電源コード(m)2
照明装置水蒸気・ハロゲン
水タンク容量(L)1
リモコンあり
暖房の目安8畳
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×660×390