※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM100-AT-C マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029023 ABM100-AT-C マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029023 ABM100-AT-C マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029023 ABM100-AT-C マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029023

マウントベース(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード49029023 品番ABM100-AT-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)25.4 長さ(mm)25.4 厚さ(mm)5.1 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 質量(g/袋)167 仕様RoHS対応 トラスコ品番403-6417 材質ナイロン66 質量(g)167 使用場所屋内 UL規格UL難燃性94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする