※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM1M-AT-M0 マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029163 ABM1M-AT-M0 マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029163

マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 49029163 品番 ABM1M-AT-M0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。

幅(mm)12.7 長さ(mm)12.7 厚さ(mm)4.0 適合バンド幅(mm)1.8〜2.5 質量(g/袋)272 用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 トラスコ品番403-6620 材質耐候性ナイロン66 質量(g)272 使用温度範囲-29〜82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49029032
2018-05-24
用途:
配線作業時
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の配線作業時に穴あけ作業・固定ピン入れを行っていた作業が、貼り付け作業 1回で済むため、作業効率アップができた商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする