※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
パンラップ専用取付工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49030143
品番
PWT100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンラップ専用取付工具です。
色
白
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
適合
PW100
トラスコ品番
403-7979
材質
ABS樹脂
質量(g)
55
使用温度範囲
-29〜49℃
最大結束径(Φmm)
28.6
商品説明動画
パンラップ施工方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった