※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンラップ専用取付工具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49030152 品番 PWT150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンラップ専用取付工具です。

用途屋内用。電線およびケーブルの保護。 適合PW150 トラスコ品番403-7987 材質ABS樹脂 質量(g)82 使用温度範囲-29〜49℃ 最大結束径(Φmm)41.3

商品説明動画

パンラップ施工方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする