SanACE ACファン(プラグコード付属)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49030633 品番S-109-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)

厚さ(mm)51 用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 トラスコ品番411-2601 セット内容電源供給用プラグコード1m 形状角形 質量(g)1100 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 センサーパルスセンサ付 最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz) 最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(PPHOX) サイズ(mm)160×160 定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49030633
2022-08-28
用途:
室内管期
教育・研究機関

実験室の換気に使用しています.本来の使途ではありませんので,音が比較的大きく感じますが,径も大きく,換気量の多いように思います.100V駆動ですので,スイッチを付けるだけで簡易に操作できる点も便利と思います.

対象商品:
49030633
2017-07-31
用途:
制御盤FAN

他社の製品と取付寸法が同じだったので購入。
入庫に時間がかかり、その点が困りましたが商品は機能しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする