中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数5定格電流(A)(最大)5注文コード49030843品番1625-05P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
嵌合リセプタクル:1625-NRシリーズ
パネル取付用耳無
極数5寸法A(mm)22.6寸法B(mm)14.72寸法C(mm)19.1寸法D(mm)4.8寸法E(mm)9.5適合(ターミナル)1560シリーズ、1854シリーズトラスコ品番417-6189材質ナイロン66、UL94V-2質量(g)1.5定格電圧(最大)250V耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)8.08定格電流(A)(最大)5寸法G(mm)26.52接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗1000MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08562391
2016-05-15
用途: 門扉電気錠結線
運輸・通信業

商品自体は、規格品で一切問題ありません。但し、セットを作る為には、コネクターのオスとメス、ピンのオスとメス、更には、そのピンには、大小あり、ピンの製作工具、ピンを抜く治具・・・たかがコネクターとピンですが、組合せを一歩間違えば、当然駄目です。
その為にも、判りやすい組合せ表示、必要なピン、その抜くための専用治具などの組み合わせセットの紹介を入れてほしいものです。

4が参考にしています
対象商品 : 08562321
2016-08-15
用途: 自動機の配線に利用。

10個単位で購入できるので在庫管理が楽です。

対象商品 : 08562285
2015-05-19
用途: 中継用として使用
建設業・工事業

可も不可もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08562391
2015-01-28
用途: 光電センサの結線
吉村電機

最少10個単位で購入できるのは有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする