日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電設工事関連
日本モレックス(molex)の 圧着工具
日本モレックス(molex)の 圧着工具本体
1560・1561用 手動式圧着工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49030992
品番
JHTR1719C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1560・1561シリーズの専用手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)
230
トラスコ品番
417-8491
質量(g)
400
適合端子
1560シリーズ、1561シリーズ
被覆外径(mm)
1.5〜2.7、2.1〜3.0
適合電線範囲 AWG(#)
#20〜#24、#18
絶縁被覆むき長さ(mm)
2.8〜3.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表