日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電設工事関連
日本モレックス(molex)の 圧着工具
日本モレックス(molex)の 圧着工具本体
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49031035
品番
57026-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)
#18〜#24
被覆外径(mm)
1.5〜2.2
絶縁被覆むき長さ(mm)
3.0〜3.5
全長(mm)
230
質量(g)
400
トラスコ品番
417-7291
適合端子
5556シリーズ、5558シリーズ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表