日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電設工事関連
日本モレックス(molex)の 圧着工具
日本モレックス(molex)の 圧着工具本体
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49031044
品番
57027-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)
#18〜#24
被覆外径(mm)
2.3〜3.1
絶縁被覆むき長さ(mm)
3.0〜3.5
全長(mm)
230
質量(g)
400
トラスコ品番
417-7304
適合端子
5556シリーズ、5558シリーズ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表