5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49031053 品番57064-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。

全長(mm)230 トラスコ品番417-7312 質量(g)400 適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ 被覆外径(mm)2.3〜3.1 適合電線範囲 AWG(#)#22〜#28 絶縁被覆むき長さ(mm)2.8〜3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする