日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電設工事関連
日本モレックス(molex)の 圧着工具
日本モレックス(molex)の 圧着工具本体
手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49031062
品番
JHTR1031C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)
#18〜#24、#14〜#20
被覆外径(mm)
1.5〜3.1、1.9〜3.8
絶縁被覆むき長さ(mm)
3.7〜4.2
質量(g)
400
トラスコ品番
417-8483
全長(mm)
230
適合端子
1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表