曜日別特売
BP1704 チェーンストア統一伝票(手書き用) ヒサゴ 49031124

※面付図

BP1704 チェーンストア統一伝票(手書き用) ヒサゴ 49031124
BP1704 チェーンストア統一伝票(手書き用) ヒサゴ 49031124

チェーンストア統一伝票(手書き用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000セット)
内容量1箱(1000セット)注文コード49031124品番BP1704
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

チェーンストア統一伝票手書き用の定番。
伝票番号の欄に6桁の連番が入っています。

種別手書き用複写枚数5枚寸法(mm)267×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
注意
※手書き用です。(1セットずつバラの状態でPP袋に入っています。)
※「伝票番号」欄に6桁の通しナンバーが入ります。(ナンバーはお選びいただけません。)
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031106
2024-02-21
用途: 納品伝票
株式会社博多ゴルフ商会卸売・小売業

取扱いしているところがすくなく、こちらで見つけて助かりました。

対象商品 : 49031106
2020-02-12
用途: 商品納品時に伝票を起票。

50枚単位で注文出来て便利です。商品番号の記入欄は、JANコードの13桁を書くのに適しています。

対象商品 : 49031106
2018-01-10
用途: 手書き納品
建設業・工事業

いつも遠い文具店に買いにいってましたがほかのと購入できて助かります。

対象商品 : 49031106
2021-06-05
用途: 取引先への納品時
サービス業

取引先への納品時に使用するが、記載したい事がすべて書き込めるようになっており、複写枚数も多いので、下請けに出す際に、下請けの控えも渡せるので、ありがたがられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする