※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの チェーンストア統一伝票
百貨店統一伝票
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031185
品番
BP1707
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種別
買取5行
寸法(mm)
254×127
内容
1枚目:仕入伝票(買取)(紺)、2枚目:仕入伝票(買取)(緑)、3枚目:仕入伝票(買取)(黒)、4枚目:仕入伝票(買取)(茶)、5枚目:納品伝票(買取)(青) 、6枚目:納品伝票(買取)(桃)
行数
買取5行
アズワン品番
64-8845-49
複写枚数
6枚
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注意
※5枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。