※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの チェーンストア統一伝票
菓子統一伝票
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031228
品番
BP1710
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
複写枚数
6枚
寸法(mm)
305×127
内容
1枚目:売上伝票(紺)、2枚目:請求明細書(グレー)、3枚目:仕入伝票(茶)、4枚目:納品書(緑)、5枚目:納品案内書(緑) 、6枚目:物品受領書(橙)
アズワン品番
64-8845-52
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ