※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの チェーンストア統一伝票
チェーンストア統一伝票(手書き用T型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031343
品番
BP1719
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
手書き用T型
複写枚数
5枚
寸法(mm)
290×127
内容
1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
アズワン品番
64-8845-61
注意
※手書き用です。(1セットずつバラの状態で箱に入っています。)
※「伝票番号」欄に7桁の通しナンバーが入ります。(ナンバーはお選びいただけません。)
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。