3/22より値下げ!現場を応援
※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの チェーンストア統一伝票
業際統一伝票
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031386
品番
BP1721
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
複写枚数
5枚
寸法(mm)
305×127
内容
1枚目:売上伝票(青)、2枚目:請求明細書(グレー)、3枚目:仕入伝票(茶)、4枚目:納品案内書(緑)、5枚目:物品受領書(橙)
アズワン品番
64-8845-63
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ