トークナビ2

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49031692 品番881-86
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)

材質ABS樹脂 用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 トラスコ品番416-8101 質量(kg)0.6(乾電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0〜80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
注意
※金具は付属しておりません。

商品説明動画

トークナビ2
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49031692
2023-06-03
用途:
お客様への案内用
株式会社武蔵の杜カントリークラブ 様 (サービス業)

この価格で機能としては満足しています。ただ、誰もいないのに反応することが多いため、感度の調整ができると良いと思います。また、録音時間ももう少し長いとよりよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49031692
2019-06-03
用途:
現場作業場に設置
建設業・工事業

別注文で六角ボルト型マグネットホルダーが必要でしたが、欠品中の為
別のところに発注しましたが納期が1ケ月かかるとの事でした。
とりあえず仮で止めてます。

全部の部品がモノタロウさんで揃えばよかったです。
また機会があれば注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49031692
2019-08-01
用途:
現場作業場に設置
建設業・工事業

リピート買いの2台目の購入です。
機能的に満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49031692
2016-11-14
用途:
現場出入り時の注意喚起アナウンス。
曾根電工株式会社 様

何度でも場面に応じたメッセージに変更録音出来るので重宝しています。センサーの検知範囲、検知距離の設定が出来れば尚良いのですが・・・。改善を期待しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2016-11-14
用途:
工事現場の出入り時の注意喚起用
曾根電工株式会社 様

何度でもメッセージを録音し直せるので、状況に応じて使い分ける事が出来、用途が広い。また、防水が心強い。センサー範囲、距離の調整が出来たらなお良い。改善を期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする