新ソフトテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)10 テープ幅(mm)15 注文コード49032006 品番E001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はテープ厚さ・テープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。

グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)10 基材ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力10N/25mm トラスコ品番419-7267 材質基材:ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 質量(g)14 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)10
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49032015
2016-08-24
用途:
断裁刃の紙押え
株式会社千明社 様

硬さはそのままで強度をUPさせてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする