曜日別特売
E003 新ソフトテープ ニトムズ 49032015

新ソフトテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ厚さ(mm)5テープ幅(mm)15注文コード49032015品番E003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。

グレーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)5基材ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力10N/25mmトラスコ品番419-7275材質基材:ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系質量(g)20主な用途隙間用粘着力(N/25mm)10
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49032015
2016-08-24
用途: 断裁刃の紙押え
株式会社千明社

硬さはそのままで強度をUPさせてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする