屋外用防水すきまテープ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)4.5 テープ幅(mm)15 注文コード49032042 品番E0070 (4.5X15)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はテープ厚さ・テープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。

ブラック テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)4.5 基材特殊発泡ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系 粘着力5.8N/25mm 用途屋外用防水すきまテープ。 トラスコ品番419-7305 質量(g)23 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)5.8 特性耐候性、止水性、防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
すき間

定期的にすきまテープは交換しています。耐久性は十分だと思いますし、サイズの多様で使用箇所によって使い分けできるので良いと思います。

2024-11-12
用途:
アンテナケーブル引込みの隙間
サービス業

適度の硬さ(柔らかさ)があり、隙間がきっちり埋められる。虫等の入り込みを防止できそう。

対象商品:
49032067
2022-07-09
用途:
隙間風対策
サービス業

いろいろ探して試してきましたが、これが1番効果がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
49032051
2020-04-08
用途:
シャッターの隙間埋め
製造業

サイズがシャッターに丁度会い、うまく取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
49032042
2019-12-19
用途:
隙間埋め

幅が丁度良く収まった。長さ加工も簡単にハサミでカット出来る。

対象商品:
49032076
2022-02-02
用途:
シャッターの下の隙間
製造業

接着部分のテープがもっと強力に付くと
良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
49032042
2019-07-04
用途:
車風切り音対策
その他業種

車ドア廻りからの風切り音を防止するために使用しました。
粘着力もあり、耐久性もあるので良かった。

対象商品:
49032067
2018-11-30
用途:
シャッター下のすき間に

シャッター下より砂埃などのゴミの侵入防止に使用しました。
以前使用していたスポンジタイプより良いみたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする