74438313010 Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK 49032236

Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.4A●パッケージ/ケース:1610●長さ:1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●寸法:1.6 x 1.6 x 1mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:159mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:111MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth Elektronik 1610 WE-MAPIシリーズ巻線型チョーク. WE-MAPIシリーズSMD磁気シールド付きパワーインダクタは、磁性鉄合金構造となっており、高定格電流で、高過渡電流スパイクに対応しています。 さらに、このコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜125 ℃の動作温度範囲も特長となっています。 WE-MAPIシリーズパワーインダクタの用途: 高電流電源用DC/DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータ、POLコンバータ、ポータブル電源(PDA、デジタルカメラなどに対応)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイス、ワイヤレス通信デバイス、モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットPCなど)用電源 注文コード49032236 品番74438313010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量124種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.4A●パッケージ/ケース:1610●長さ:1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●寸法:1.6 x 1.6 x 1mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:159mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:111MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth Elektronik 1610 WE-MAPIシリーズ巻線型チョーク. WE-MAPIシリーズSMD磁気シールド付きパワーインダクタは、磁性鉄合金構造となっており、高定格電流で、高過渡電流スパイクに対応しています。 さらに、このコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜125 ℃の動作温度範囲も特長となっています。 WE-MAPIシリーズパワーインダクタの用途: 高電流電源用DC/DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータ、POLコンバータ、ポータブル電源(PDA、デジタルカメラなどに対応)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイス、ワイヤレス通信デバイス、モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットPCなど)用電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする