内容量1リール(3000個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.75A●パッケージ/ケース:2508●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:0.8mm●寸法:2.5 x 2 x 0.8mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:133mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:複合鉄粉●最大自己共振周波数:100MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth 1008 WE-MAPIシリーズSMDパワーインダクタ. WE-MAPIシリーズSMD磁気シールド付きパワーインダクタは、磁性鉄合金構造となっており、高定格電流で、高過渡電流スパイクに対応しています。 さらに、このコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜125 ℃の動作温度範囲も特長となっています。 WE-MAPIシリーズパワーインダクタの用途: 高電流電源用DC/DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータ、POLコンバータ、ポータブル電源(PDA、デジタルカメラなどに対応)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイス、ワイヤレス通信デバイス、モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットPCなど)用電源
注文コード49032263
品番74438322010