※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
注文コード
49032365
品番
AZ-10302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
色・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
色
チャコール
サイズ
L
用途
軽作業用。
トラスコ品番
422-2377
質量(g)
300
胸囲(cm)
118
混率(%)
(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100
着丈(cm)
72
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49032365
AZ-10302
09746154
AZ-10302
AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)
アイトス
1着
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)